液晶ディスプレイスタンド 卓上用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44673661 品番100-LAD003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

小型のモニターや、VESA取付けタブレットホルダー向けの卓上モニタースタンドです。
支柱が360度回転し自由に角度を調整できます。
画面を上方向に180度回転でき反対側に画面の向きを変えることができます。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイやホルダーなどの取付けが可能です。
耐荷重は5kgです。
安定感のある薄型の台座を使用しています。
3本のボルトで台座と支柱を取り付けるだけの簡単組立です。

付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12)×6本、組み立て用ボルト(M3×10)×6本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 質量(kg)約1.6 耐荷重(kg)5 梱包数1個口 形態納品:ノックダウン組立(お客様組立)式 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23.6×20×27〜39
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする