大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
E形止め輪 Eリング(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44673711
品番
M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
呼び
M3
寸法D(mm)
7
材質
ステンレス
寸法t(mm)
0.6
表面処理
ブラック
形状
E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)
2.6
寸法d(mm)
3
寸法b(mm)
0.9
寸法m(mm)
0.7
寸法n(mm)
1
適合軸d1(mm)
4〜5
適合溝径d2(Φmm)
3