大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
E形止め輪 Eリング(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44673763
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
呼び
M10
寸法D(mm)
20
材質
ステンレス
寸法t(mm)
1
表面処理
ブラック
形状
E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)
8.7
寸法d(mm)
10
寸法b(mm)
2.2
寸法m(mm)
1.15
寸法n(mm)
2
適合軸d1(mm)
11〜15
適合溝径d2(Φmm)
10