ハンディ短波ラジオ AM/FM/SW対応 ラジオNIKKEI全波受信

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44673837 品番RAD-H330N
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
付属品モノラルイヤホン、ハンドストラップ(本体に固定)、保証書付取扱説明書 仕様●メーターバンド:【SW1】75m(3.5〜4.25MHz)、SW2…49m(5.55〜6.6MHz)、SW3…41m(6.78〜7.8MHz【SW4】31m(9.15〜10.3MHz)、SW5…25m(11.1〜12.4MHz)、SW6…21m(13.0〜14.3MHz【SW7】19m(14.85〜16.0MHz)、SW8…16m(17.05〜18.3MHz)、SW9…13m(21.15〜22.3MHz)●乾電池持続時間:※アルカリ乾電池新品使用時の目安【スピーカー使用時】AM受信/約44時間、FM受信/約51時間、SW受信/約46時間【イヤホン使用時】AM受信/約77時間、FM受信/約80時間、SW受信/約75時間 質量(g)約127(乾電池含まず) 電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売)、外部電源…DC3V 150mA(ACアダプター別売 ※適合プラグ径…内径1.3mm、外径3.5mm) 外形寸法幅124×高さ74×奥行26mm(突起物含まず) 接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック) スピーカー口径57mm、インピーダンス8Ω 受信周波数AM…522〜1710kHz、FM…76〜1080MHz、SW…3.5〜22.3MHz アンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW…ロッドアンテナ
取扱説明書:(2.55MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする