曜日別特売
RAD-H395N 豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM オーム電機 44673855

RAD-H395N 豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM オーム電機 44673855
RAD-H395N 豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM オーム電機 44673855
RAD-H395N 豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM オーム電機 44673855
RAD-H395N 豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM オーム電機 44673855

豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44673855品番RAD-H395N
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書仕様乾電池持続時間:AM受信時…約190時間、FM受信時…約180時間質量(g)約610(乾電池含まず)電源DC6V 単1形乾電池×4本(別売)外形寸法幅195 × 高さ178 × 奥行112mm(突起物含まず)スピーカー口径100mmモノラルスピーカー×1受信周波数AM…530~1605kHz 、FM…76~99MHzアンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM…ロッドアンテナ防水保護等級防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない
取扱説明書:(2.37MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする