Bluetoothステレオヘッドホン 折りたたみ式・14時間再生・通話対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44673898 品番 HP-W265Z-K
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
付属品Φ3.5mmステレオミニプラグコード(約1.2m)、専用充電コード※(約50cm)、保証書付取扱説明書 仕様●実用最大出力:500mW+500mW●待受可能時間:最大約20時間(ワイヤレス接続時)●通話可能時間:約16時間(音量中位)●通話用マイク:全指向性 型式密閉ダイナミック型 ブラック 質量(g)約178 出力class 2 電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 充電時間約3時間(残量ゼロからフル充電まで) 通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.3 動作温湿度範囲0〜40℃/20〜80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 内蔵電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh) 再生可能時間音楽:約14時間(音量中位) ドライバーユニット(Φmm)口径約40 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し 約最大10 周波数帯域(GHz)2.4000〜2.4835 伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
取扱説明書:(3.59MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする