PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ギア
アルミ三脚 レバー式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
規格
3号(グリーン)
注文コード
44674737
品番
PT-5021 3号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アタッチメント付
ワンタッチレバー式
用途
コンパクトに収納可能。エサ付器が取り付けできる。
規格
3号(グリーン)
全長(cm)
最大引伸時:126
仕舞(cm)
57
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。