PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ギア
アルミ三脚 レバー式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
規格
ミニ3号(オレンジ)
注文コード
44674746
品番
PT-5022 ミニ3号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アタッチメント付
ワンタッチレバー式
用途
コンパクトに収納可能。エサ付器が取り付けできる。
規格
ミニ3号(オレンジ)
全長(cm)
最大引伸時:52
仕舞(cm)
33
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。