PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ギア
アルミ三脚 竿受け付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44674755
品番
PT-5023 3号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
素材:アルミニウム
竿受け付き
用途
コンパクトに収納可能。竿受け付きで様々な釣りに対応できます。
規格
3号
全長(cm)
最大引伸時:52
仕舞(cm)
32
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。