PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ギア
スパイラルロープR PT-5062
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
SS
注文コード
44675105
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
多用途に使えるスパイラルロープ。
用途
フィッシングツールの脱落防止に。
色
ブラック
規格
SS
伸長(cm)
最大:215
収納時寸法(cm)
82
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。