クリンチングスタッド薄板用TFHS(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 44675477 品番 TFHS-M3-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)15 材質ステンレス 寸法H(mm)4.5 下穴径(Φmm)3 寸法S(mm)1.8 寸法T(mm)0.64 最小板厚(mm)0.51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1590:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする