本体画像
Lofree
Lofreeの PC周辺機器
Lofreeの キーボード
Lofreeの ワイヤレスキーボード
Flow Lite メカニカルキーボード 89キー JIS配列モデル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44675490
品番
oe921wj
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
好評をいただいております。Lofree Flow LiteにJIS(日本語)配列モデルが登場しました。静音タイプのキースイッチを搭載し、オフィスでの使用に最適なモデルとなっております。
色
ホワイト
タイプ
静音(リニア)
番号
技適:R219-249253
接続方式
有線/無線両用
キー配列
日本語89キー
キー
Void(Kailh製)
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
Bluetooth 5.4、有線USB-C、2.4Ghz無線接続
注意
※キーマップ変更ソフト「Lofree Keymapper」はWindowsのみの対応となります。