本体画像

oe921gj Flow Lite メカニカルキーボード 89キー JIS配列モデル Lofree 44675499 oe921gj Flow Lite メカニカルキーボード 89キー JIS配列モデル Lofree 44675499 oe921gj Flow Lite メカニカルキーボード 89キー JIS配列モデル Lofree 44675499

Flow Lite メカニカルキーボード 89キー JIS配列モデル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44675499 品番 oe921gj
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

好評をいただいております。Lofree Flow LiteにJIS(日本語)配列モデルが登場しました。静音タイプのキースイッチを搭載し、オフィスでの使用に最適なモデルとなっております。

ビンテージグレー タイプ静音(リニア) 番号技適:R219-249253 接続方式有線/無線両用 キー配列日本語89キー キーVoid(Kailh製) RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth 5.4、有線USB-C、2.4Ghz無線接続
注意
※キーマップ変更ソフト「Lofree Keymapper」はWindowsのみの対応となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする