はがして洗える Hagashラグ セット 杢キルト 1cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44675587 品番HAGSM10-1318
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

はがして洗えて超便利なのにズレない機能性バツグンのラグです。コンパクトな梱包サイズで、10mmアンダーラグとカバーラグがセットです。ウレタンラグなのに洗えます。防ダニで厚さ25mmの心地よい踏み心地です。裏面にすべり止めがあるので安心のズレにくさがあります。パイピング加工なので耐久性が高くほつれにくいです。カバーラグは走ってもズレにくい独自設計でストレスフリー、お子様やペットのいるおうちでも使いやすいです。カバーはアンダーラグより全辺約7cmずつ大きく設計しているので、段差を軽減し安全性と敷きやすさを考慮しています。カバーラグをはがして洗濯できるのでお手入れが簡単で清潔を保てます。

用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm 材質<アンダーラグ>【表生地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏生地】ポリエステル100%【すべり止め】塩化ビニル樹脂 / <カバーラグ>【表生地・裏生地・縁材】ポリエステル100% 厚さ(mm)25 質量(kg)2.3 グレー
注意
※1300×1850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする