はがして洗える Hagash アンダーラグ 1cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44675657 品番HAGU10-1818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

厚さ2サイズから選べる高反発のウレタンラグです。厚さ10mmはしっかり硬めの踏み心地で、家具のぐらつきも心配いらない使いやすさです。表裏両方に付いたすべり止め加工が施され、表はカバーラグ、裏はラグ本体がズレにくく、ストレスフリーです。安心の防ダニ加工で小さなお子様やペットのいるご家庭でも使いやすいです。コンパクトな圧縮梱包で持ち帰りしやすいです。

用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm 材質【表生地・裏生地】ポリエステル100%【中材】ウレタンフォーム【すべて止め】塩化ビニル樹脂 質量(kg)2.3 グレー
注意
※1850×1850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする