はがして洗える Hagash カバー杢キルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44675709 品番HAGCM-1318
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アンダーラグの上に敷いて使用するカバーラグです。カバーははがして洗えるからお手入れが簡単で清潔が保てます。生地感、デザインが違う4種類のラインナップなのでお部屋の雰囲気や季節に合わせて選べます。コンパクトな圧縮梱包で持ち帰りしやすいです。杢キルトはスラブ生地で糸の長さが不規則なスラブ糸で編んだ生地です。表面に凹凸があり、着古したようなヴィンテージ感、ナチュラル感が特徴です。縮みに強いパイピングの仕様で、タンブラー乾燥に対応しており、使いやすいです。ピーチ起毛加工を施しているので優しいソフトな肌触りで夏も冬も快適に通年使用できます。毛足がなく、ゴミやほこりが絡みにくいので掃除機でお掃除が簡単にできます。

用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm 材質【表生地・裏生地・縁材】ポリエステル100% グレー 質量(g)800
注意
※1300×1850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする