はがして洗える Hagash カバーベニワレン風

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44675745 品番HAGCB-1818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アンダーラグの上に敷いて使用するカバーラグです。カバーははがして洗えるからお手入れが簡単で清潔が保てます。生地感、デザインが違う4種類のラインナップなのでお部屋の雰囲気や季節に合わせて選べます。コンパクトな圧縮梱包で持ち帰りしやすいです。ベニワレン風(ダイヤ型/菱形)で、テクスチャが違う2種類の糸で編み出した表情豊かなデザインです。高さが異なる2つのパイルでシュッとした直毛のラビット調と表面に糸の輪が出るように加工した短めの毛足のシープ調と2つのパイルの高さの違いで表情豊かなデザインとなっています。全体的に毛足が短く、ゴミが絡みにくいからお掃除しやすいです。シンプルだけど表情豊かでいろんなお部屋に馴染みます。

用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm 材質【表生地・裏生地・縁材】ポリエステル100%【中材】ウレタンフォーム 質量(kg)1.5
注意
※1850×1850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする