製品写真

B6MA-4GDP メロディブザーB6MAシリーズ AUTONICS(オートニクス) 44675885 B6MA-4GDP メロディブザーB6MAシリーズ AUTONICS(オートニクス) 44675885

メロディブザーB6MAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44675885 品番B6MA-4GDP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4種のメロディ選択及び音圧調節可能、音圧: 約105dB(0.1m)
ブザー動作時、赤色LED点滅取付径: Φ66mm
保護構造:IP65(前面部)
End sleeve(Ferrule Terminal)圧着端子使用により簡単な配線作業

質量(g)約170(約130 種類4種(救急車用サイレン、パトカー用サイレン、電話ベル、エリーゼのために) 保護構造IP65(前面部) 消費電力(W)3以下 入力方式PNP 電源電圧(V)12-24DC 材質(キャップ)PC 使用周囲温度(℃)-10〜55、保存時: -20〜65 材質(ボディ)PC 音圧レベル(dB)最大105(0.1m)、最大95(1m) 動作表示灯赤色LED RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Φ66 使用周囲湿度(%RH)35〜85、保存時: 35〜85
取扱説明書:(0.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする