サンプル画像
オーナンバ
オーナンバの 電線/ケーブル
オーナンバの FA用ケーブル
オーナンバの 固定用ケーブル
太陽光発電システム用ケ-ブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1巻(40m)
注文コード
44676016
品番
PV-HCV 1芯X3.5SQ 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
鉛などの重金属を含んでいないため、埋立処理をしても溶出の恐れがありません。
用途
DC750V以下の太陽光発電システムの太陽電池モジュ-ル間などの直流配線に使用。
厚さ(mm)
【誘電体】0.8
色
黒
許容電流(A)
(40℃)47
素線径(mm)
0.8
公称断面積(mm
2
)
3.5
仕上外径(mm)
7
外径(mm)
2.4
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.2
シース厚(mm)
1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
素線数
7
耐電圧(V/min)
【水中】AV1500/1
質量(kg/km)
80
注意
※周辺環境により配線施工後に電線表面が白くなることがありますが、電線表面の現象で特性に影響ありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表