画像準備中

のりのりタコスッテ PT-8018

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ハイパーオレンジ 注文コード44676040 品番#6 ハイパーオレンジ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る
用途タコが抱きやすい小型ボディーの数釣り仕様。タコに実績のある派手系カラーと夜光系カラーをラインナップ。船タコ、波止タコ、どちらもOK!8本針丸傘仕様で掛かりバツグン。コウイカ釣りにも最適です。 ハイパーオレンジ サイズ(cm)10.5 規格#6 自重(g)15
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする