ミヤエポック電動リール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44676269 品番Z-30マグロスペシャル
参考基準価格(税別)¥467,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

一般ユーザーだけでなく、プロのマグロ漁師からも高評価を得たマグロ専用・大型電動リール『コマンドZ-20(24V)マグロSPECIAL』。その基本性能を引き継ぎながら、糸巻き量と巻き上げ力をアップさせた『コマンドZ-30(24V)マグロSPECIAL』
PE30号900mの糸巻き量を誇り、400kgクラスのクロマグロ(=別名ウシシビ)にも余裕を持ったやり取りが可能です。
長時間のファイトにもスムーズに対応しつづける新開発「カーボン製ドラグライニング」のほか、「特殊グリス」&「ステンレス製減速ギア」を採用。千載一遇のビッグファイトに、安心してお使いいただける仕様となっております。
ドラグの滑り出し性能・スムーズさを重視している仕様のため、ドラグ耐力を重視される釣り・ターゲットには、不向きとなります。

電源(V)DC 24 ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:75、瞬間最大巻上力:135 ギヤ比手巻ギヤ比 1:2.50 巻上速度(m/min)最大120/無負荷時 ドラグ力(Kg)40〜110 糸巻量20号-1200m/30号-900m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする