ミヤエポック電動リール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44676287 品番Z-15キンメスペシャル
参考基準価格(税別)¥410,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

深海・大物釣りユーザーのみならず、プロのキンメ漁師からも高評価を得ている大型電動リール『コマンドZ-15(24V)』。その基本性能を引き継ぎながら、本場伊豆のキンメ漁にもより対応できるようドラグの特性を合わせ込んだ『コマンドZ-15キンメSPECIAL(24V)』です。
新開発「カーボンクロス製ドラグライニング」とドラグ組成の再考により、フリーからのMAXドラグ力を引き上げたほか、ハイパワーモーターの採用によって巻き上げ力もアップ。 モーターのパワーを極限まで引き出せる「ファイティングモード」も搭載。耐久力を上げるため「ステンレス製」の減速ギアも組み込みました。
ドラグ耐力とパワーを必要とするキンメ漁にも安心してご使用いただけるスペックとなっております。(ドラグ耐力を重視している仕様のため、滑り出し性能・スムーズさを重視される釣りやターゲットには不向きとなります)

電源(V)DC 24 ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:75、瞬間最大巻上力:125 巻上速度(m/min)最大120/無負荷時 ドラグ力(Kg)120 糸巻量10号-2000m/12号-1600m/15号-1200m/20号-100m/30号-700m/40号-500m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする