ミヤエポック電動リール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44676296 品番Z-9キンメスペシャル
参考基準価格(税別)¥367,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

プロのキンメ漁師からも高評価を得ている「キンメSPECIAL」に、『CZ-9キンメSPECIAL(24V)』が仲間に加わりました。
「新・電源基板制御システム」を搭載したことにより、瞬間最大巻上力120kg、持続巻上力70kgと、CZ-9(24V)のスペックを大幅にパワーアップ。
「カーボンクロス製ドラグライニング」とドラグ組成の再考により、フリーからのMAXドラグ力を引き上げました。モーターのパワーを極限まで引き出せる「ファイ ティングモード」も搭載したほか、耐久力を上げるため「ステンレス製」の減速ギアも組み込みました。
ドラグ耐力とパワーを必要とするキンメ漁にも安心してご使用いただけます。(ドラグ耐力を重視している仕様のため、滑り出し性能・スムーズさを重視される釣りやターゲットには不向きとなります)

電源(V)DC 24 ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:70、瞬間最大巻上力:120 ドラグ力(Kg)120 糸巻量10号-1600m/12号-1400m/15号-900m/20号-800m/30号-500m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする