※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
給気用防風フード SFOA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44676671
品番
SFOA-100
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
給気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途
給気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
奥行(mm)
97
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
16
寸法E(mm)
26
メッシュ
10M
適合パイプ
Φ100
開口面積(cm
2
)
単純:26
圧力損失
【吸気】20.6
関連資料:
(0.14MB)
取扱説明書:
(0.29MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。