※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給気用防風フード SFOA-D(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44676680 品番 SFOA-100D
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

給気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。

用途給気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 奥行(mm)97 寸法L(mm)50 温度(℃)【FD】72 寸法A(mm)150 寸法F(mm)16 寸法E(mm)26 メッシュ10M 適合パイプΦ100 開口面積(cm2)単純:26 圧力損失【吸気】26.6
関連資料:(0.14MB) 取扱説明書:(0.19MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする