※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
給気用防風フード SFOA-D(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44676689
品番
SFOA-100D
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
給気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途
給気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
奥行(mm)
97
寸法L(mm)
50
温度(℃)
【FD】120
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
16
寸法E(mm)
26
メッシュ
10M
適合パイプ
Φ100
開口面積(cm
2
)
単純:26
圧力損失
【吸気】26.6
関連資料:
(0.14MB)
取扱説明書:
(0.19MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。