※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
排気用防風フード SFEA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44676698
品番
SFEA-100
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
排気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
奥行(mm)
97
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
16
寸法E(mm)
36
メッシュ
3M
適合パイプ
Φ100
開口面積(cm
2
)
単純:62
圧力損失
【排気】2.9
直管相当長(m)
14.5
関連資料:
(0.14MB)
取扱説明書:
(0.29MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。