※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
排気用防風フード SFEA-D(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44676768
品番
SFEA-150D
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
排気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
奥行(mm)
147
寸法L(mm)
55
温度(℃)
【FD】72
寸法A(mm)
200
寸法F(mm)
16
寸法E(mm)
46
メッシュ
3M
適合パイプ
Φ150
開口面積(cm
2
)
単純:98
圧力損失
【排気】4.3
直管相当長(m)
32.3
関連資料:
(0.16MB)
取扱説明書:
(0.29MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。