※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
丸型防風フード SFG2-D(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44676811
品番
SFG2-100D
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
奥行(mm)
97
寸法L(mm)
50
温度(℃)
【FD】120
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
16
寸法E(mm)
36
適合パイプ
Φ100
開口面積(cm
2
)
単純:44
圧力損失
【排気】5.2
直管相当長(m)
26
関連資料:
(0.33MB)
取扱説明書:
(0.29MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。