※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
丸型防風フード SFG2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44676820
品番
SFG2-150
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
奥行(mm)
147
寸法L(mm)
55
寸法A(mm)
200
寸法F(mm)
16
寸法E(mm)
46
適合パイプ
Φ150
開口面積(cm
2
)
単純:68
圧力損失
【排気】5.7
直管相当長(m)
42.8
関連資料:
(0.23MB)
取扱説明書:
(0.29MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。