※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
防音フード BONTT(網付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44676847
品番
BONTT-150
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途
給気用の防音フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
奥行(mm)
147
寸法L(mm)
84
寸法A(mm)
200
寸法F(mm)
15
寸法E(mm)
79
寸法B(mm)
65
メッシュ
10M
適合パイプ
Φ150
開口面積(cm
2
)
単純:34
圧力損失
【吸気】55.4
防音性能
T-2相当
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.27MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。