※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防音フード BONT(網付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44676890 品番 BONT-150
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。

用途給気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 奥行(mm)147 寸法L(mm)55 寸法A(mm)200 寸法F(mm)15 寸法E(mm)79 メッシュ10M 適合パイプΦ150 開口面積(cm2)単純:34 圧力損失【吸気】49.1 防音性能T-1相当
関連資料:(0.13MB) 取扱説明書:(0.27MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする