※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
防音フード BONS-D(網・防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44676996
品番
BONS-100D
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途
給気用の防音フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
奥行(mm)
97
寸法L(mm)
61
温度(℃)
【FD】72
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
15
寸法E(mm)
57
メッシュ
10M
適合パイプ
Φ100
開口面積(cm
2
)
単純:23
圧力損失
【吸気】11.4
防音性能
T-1相当
関連資料:
(0.16MB)
取扱説明書:
(0.27MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。