※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
防音フード BONL(網付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44677057
品番
BONL-100
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
排気用防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。100ΦはM4ねじ2ヶ所(上下)。
用途
排気用の防音フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
高さ(mm)
75
奥行(mm)
97
寸法L(mm)
49
寸法A(mm)
200
寸法F(mm)
15
寸法E(mm)
79
メッシュ
3M
適合パイプ
Φ100
開口面積(cm
2
)
単純:79
圧力損失
【排気】1.9
直管相当長(m)
9.5
防音性能
T-1相当
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.27MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。