※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
防音フード BONL(網付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44677066
品番
BONL-125
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
排気用防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途
排気用の防音フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
高さ(mm)
87
奥行(mm)
122
寸法L(mm)
54
寸法A(mm)
238
寸法F(mm)
20
寸法E(mm)
97
メッシュ
3M
適合パイプ
Φ125
開口面積(cm
2
)
単純:120
圧力損失
【排気】1.6
直管相当長(m)
10
関連資料:
(0.12MB)
取扱説明書:
(0.27MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。