※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防音フード BONL-D(網・防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44677136 品番 BONL-150D
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

排気用防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。

用途排気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 高さ(mm)100 奥行(mm)147 寸法L(mm)54 温度(℃)【FD】120 寸法A(mm)238 寸法F(mm)20 寸法E(mm)97 メッシュ3M 適合パイプΦ150 開口面積(cm2)単純:120 圧力損失【排気】3.6 直管相当長(m)27
関連資料:(0.15MB) 取扱説明書:(0.27MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする