<ファミラ>充電式コードレスハンディ高圧洗浄機DX14点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容【14点セット】本体、バッテリー、充電用ACアダプター、6in1マルチノズル、泡用ボトル、500mlボトルホース、2Lボトルホース、バケツ給水用ホース(5m)、水道直結用バルブ、蛇口アダプター、ホースコネクター×2、給水フィルター、ペットボトルアダプター、収納ケース 注文コード44677879 品番04487
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

ノズルの取替不要!パワフルな水圧でベランダ・サッシもキレイに
軽量コンパクト&4種の給水方法で手軽に持ち運べ家中のお掃除に活躍!
水道に直接取付できて噴射水圧約140%アップ!力強い洗浄力を実現!!
回すだけの簡単切替!ニューマルチノズル
持ち運べる充電式コードレス
軽量約700g
付替え不要の6種類のマルチノズル/ジェット、15度、25度、40度、ストレート、シャワー
給水方法は4通りから選べます/1.水道に直接取付:蛇口アダプター付きなので水道に直結して使えます。2.ホースに取付:お手持ちのホースリールに繋いで使えます。3.ペットボトル:500ml・2Lペットボトルを専用ホースで取付できます。4.バケツから給水:お手持ちのバケツに水を汲み付属のホースを入れるだけ。
泡用ボトル付き:洗車や窓掃除に!
掃除しにくい狭い場所も楽々!
外壁、室外機、排水溝、お風呂、ベランダ、サッシ、網戸
組立不要完成品
6ヶ月間保証書付き

セット内容【14点セット】本体、バッテリー、充電用ACアダプター、6in1マルチノズル、泡用ボトル、500mlボトルホース、2Lボトルホース、バケツ給水用ホース(5m)、水道直結用バルブ、蛇口アダプター、ホースコネクター×2、給水フィルター、ペットボトルアダプター、収納ケース 材質【本体】ABS樹脂、ステンレス 質量(g)700(バッテリー含まず) 電圧(V)21 電源AC100V 連続使用時間(分)(無負荷時)40 / (作業時)12 ※環境によって異なります 最大吐出圧力(MPa)1.8 充電時間3時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×7×23 バッテリー容量(mAh)1500 最大吐出水量(L/min)3.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする