曜日別特売
1744 レンジフードフック タワー 10連 ブラック 山崎実業 44678125

1744 レンジフードフック タワー 10連 ブラック 山崎実業 44678125
1744 レンジフードフック タワー 10連 ブラック 山崎実業 44678125
1744 レンジフードフック タワー 10連 ブラック 山崎実業 44678125
1744 レンジフードフック タワー 10連 ブラック 山崎実業 44678125
1744 レンジフードフック タワー 10連 ブラック 山崎実業 44678125

レンジフードフック タワー 10連 ブラック

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可地域運賃12日以内出荷とは
内容量1個注文コード44678125品番1744
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,870
販売価格(税別)
1,700
付属品-材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)360備考レンジフード(設置場所)の幅:55cm以上 折り返し部の厚さ:0.3cm以内 折り返し部の高さ:0.7cm以上 溝幅:0.3cm以上耐荷重(kg)5(フック1つあたり:500g)(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×3×6内寸(cm)フック同士の間隔:W5.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする