闘牙 ライト PT-9019

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個TGL-4 イワシホロ自重(g)5注文コード44678289品番TGL-4 イワシホロ 4cm/5g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
用途ライトSWゲームの新しい楽しみ方、マイクロショアジギングをこのジグで。メバルやアジはもちろん、ソイやカサゴなどのロックフィッシュ、メッキやカマスなどの小型回遊魚など、幅広いターゲットと手軽に遊べるマイクロショアジギング用の小型メタルジグです。小型ベイトを模した実績カラーとフックのティンセルでターゲットを魅了し、口を使わせます。TGL-4 イワシホロ寸法(cm)4自重(g)5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする