BBギヤ ギラクター PT-9046

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個チャートギル注文コード44678560品番チャートギル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

スローフローティング

用途3連結ジョイントが生み出す魅惑のS字アクション! ギルやフナなど体高のあるベイトフィッシュに似せたリアルな外観。小型ながら3連結ジョイントにすることで得られた艶めかしいS字アクションがバスを魅了します。11cm・26gというサイズはボート、陸っぱりを問わず使いやすく、特殊なタックルを必要としません。スポーニング期やギルがメインベイトとなる状況でビッグバスを誘い出し、バイトに持ち込む高いポテンシャルを秘めています。チャートギル寸法(cm)11自重(g)26
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする