BBギヤ ディバインフィッシュ127F PT-9045

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個オイカワ♂注文コード44678630品番オイカワ♂
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

フローティング

用途リアルな外観と艶かしい泳ぎでバスを魅了する小型ジョイントベイト! バスの好むベイトフィッシュをリアルに再現したカラーと、スローリトリーブで艶めかしくクネクネと泳ぐアクションが、バスの視覚へ強烈にアピールします。12.7cm・20gというベイトフィッシュとして現実味のあるサイズ感は、ボート・陸っぱりを問わず扱いやすく、ジョイントボディーでありながら、キャスト時の姿勢も安定しているため、ロングキャストにも対応しています。オイカワ♂寸法(cm)12.7自重(g)20
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする