PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
BBギヤ ブレードベーシック PT9053
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ファイヤークロー
自重(g)
10
注文コード
44678779
品番
#6 ファイヤークロー 3/8oz/10g
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
色・自重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
シンキング
用途
釣れる基本を押さえたチャターベイト。 ワームが刺しやすく、ずれにくいピン型ワームキーパーを採用。釣れ筋カラーを揃えた実績重視のカラーラインナップ。
仕様
規格(oz):0.375
色
ファイヤークロー
自重(g)
10
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。