画像準備中

BBギヤ ブレードベーシック PT9053

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバーシャッド 自重(g)14 注文コード44678824 品番#5 シルバーシャッド 1/2oz/14g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は色・自重など12種類から選べます 他の種類を見る

シンキング

用途釣れる基本を押さえたチャターベイト。 ワームが刺しやすく、ずれにくいピン型ワームキーパーを採用。釣れ筋カラーを揃えた実績重視のカラーラインナップ。 仕様規格(oz):0.5 シルバーシャッド 自重(g)14
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする