L TOOL ランディングフレーム Ver.II ショウエイ 44679550

L TOOL ランディングフレーム Ver.II ショウエイ 44679550
L TOOL ランディングフレーム Ver.II ショウエイ 44679550

TOOL ランディングフレーム Ver.II

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード44679550品番L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

チタンの約半分の軽量素材、チタンクラスの強さを持った超々ジュラルミン素材を採用。オーバルシェイプ形状は丸型フレームよりワンランク上の使用感が得られ、不意のランカーシーバスにも対応します。パーツ類はすべてマシンカットで削りだし、フレームサイズに合わせたパイプ径を見直し、軽さを保ちながら枠としての強度を確立しました。チタンボルト部は困難とされるロングホール加工でエアインテイク機能を搭載することで快適な滑り出しを実現します。

ブルー質量(g)165ねじチタン寸法(幅W×長さL)(mm)【フレーム】530×690ねじサイズJIS W1/2"枠材ジュラルミン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする