PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣り糸/ワイヤー
ドラゴン金線ワイヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44679610
品番
#37x7 10m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
用途
石鯛その他、多彩な用途に対応。
径(Φmm)
標準:0.51
規格
#37×7 10m
強力(kg)
参考:35.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。