曜日別特売
L TOOL ランディングフレーム ino ロックタイプ ショウエイ 44679665

L TOOL ランディングフレーム ino ロックタイプ ショウエイ 44679665
L TOOL ランディングフレーム ino ロックタイプ ショウエイ 44679665
L TOOL ランディングフレーム ino ロックタイプ ショウエイ 44679665

TOOL ランディングフレーム ino ロックタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個規格【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ75cm注文コード44679665品番L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【ino】のポテンシャルはそのままに、ロック機能を追加装備することでシーバスゲームでは外せない風が吹く状況下でも、不意にフレームが開くことがないようにロックが可能。使用しない時はステイ状態をしっかりキープしているので、背面を気にせず集中できます。ロック機構部はワンプッシュで解除が可能なので、ランディングの際もストレスなく片手でセッティングが可能です。Sサイズのネットには35lbナイロンラインを使用し、スモールプラグやジグヘッドなどの使用を考慮した細かな網目を採用しました。

ブルー質量(g)339規格【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ75cm寸法(幅W×長さL)(mm)【フレーム】530×690パイプ径(Φmm)8ねじサイズJIS W1/2"枠材ジュラルミン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする