※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

85MLM・J 25 エメラルダス AIR IL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 44680031 85MLM・J 25 エメラルダス AIR IL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 44680031 85MLM・J 25 エメラルダス AIR IL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 44680031

25 エメラルダス AIR IL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44680031 品番85MLM・J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

まさに「AIR」、その軽さはもはや異次元の域に。
ダイワ独自のインターライン構造によるトラブルレス性と軽さにこだわりぬいた「EMERALDAS AIR IL 」。ストレスなく思いのまま操ることができる心地よさに加え、持ち前の軽量性は大幅な感度の向上と疲れ知らずの操作性をもたらし、投げる・シャクるといった動き一つ一つに快感をもたらす。他にはないインターラインならではのフィーリングによる未体験ゾーンを追求した、次世代のロッドが完成。
SVFナノプラスによる軽量ブランクで細身かつパワフル。岡隆之、木森直樹、福島芳宏が各フィールドテスターが監修したシグネイチャーモデル。エントランスガイドには『AGS』搭載し、圧倒的な振り抜き感と、超撥水DRY加工により、長期間優れたライン放出を実現し、ライントラブルを気にすることなく使用できる。軽くグリップ力に優れたエアセンサーシート(エアセンサースリム)をダウンロック方式で採用。人差し指でのブランクタッチも可能。V-JOINTα搭載により、ワンピースに近いシャクり心地を実現。

仕様【ジョイント】並継 径(Φmm)【元径】10.8、【先径】1.9、【先内径】1.3 全長(m)2.57 適合サイズ【エギ】2.5〜4.0 継数(本)2 仕舞(cm)133 標準自重(g)91 適合ライン(号)0.4〜1.0 カーボン含有率(%)93

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする