※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

83M・J 25 エメラルダス X IL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 44680180 83M・J 25 エメラルダス X IL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 44680180 83M・J 25 エメラルダス X IL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 44680180 83M・J 25 エメラルダス X IL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 44680180

25 エメラルダス X IL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合【道糸】0.5-1.2号 注文コード44680180 品番83M・J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合など6種類から選べます 他の種類を見る

エギングの楽しさが加速する! 実釣性能を集約したハイコストパフォーマンスシリーズ
エギングの基本動作である「投げる」・「シャクる」といったアクションを誰でも確実にこなせる使いやすさを実現した「エメラルダスX IL」シリーズ。夜間や強風時にティップへの糸絡みを気にせず釣りに集中できるインターラインモデル。ハイエンドモデルから得た知見を惜しげなく投入し、クラス最高峰の使い心地を追い求め開発。新設計した軽量なブランクは、シャキッとした使用感と適度にしなやかさを持たせることで、アクションした際に疲れにくく、アングラーをサポート。アイテムも幅広くラインナップし、エリアにベストなモデルを選定可能。

適合【道糸】0.5-1.2号 径(Φmm)【元径】10.9、【先径】2.4、【先内径】1.3 全長(m)2.51 適合サイズ【エギ】2.5-4.0 継数(本)2 仕舞(cm)130 標準自重(g)102 適合ライン(号)0.5-1.2 カーボン含有率(%)94

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする