エメラルダス AIR BOAT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合【道糸】0.4〜0.8号 注文コード44680207 品番68MLS IL・K(25年追加)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

エメラルダスボートの中核となる軽量「AIR」、その深化極まれり。
軽さにとことんこだわりぬいた「AIR 」シリーズ。歴代から引き継がれるコンセプトの「軽量」を煮詰めることで、大幅な感度の向上と疲れ知らずの操作性をアングラーにもたらし、投げる・シャクるといった動き一つ一つに快感をもたらす。さらにその軽さは、アングラーの動作をあらゆる角度からサポートし、今までの軽さの常識を塗り替えながら深化を続ける、まさに「AIR」を感じるロッドが完成。
軽さが光るAIRシリーズを更にブラッシュアップし軽量化を実現。
チタンTOPガイドからそのほかは軽量・高感度なSiCリング仕様のAGSをセッティング。バット部はCリング仕様のAGSを採用することで煌びやかな外観へ。
ブランクは軽さと感度を向上させたSVFナノプラスを採用。また、ネジレ防止の最適構造X45により更に操作性向上。
軽量かつグリップ力に優れたエアセンサーシート(スリムフィット)をダウンロック方式で採用。人差し指でのブランクタッチが可能。
レーシングホイールをイメージし極限まで軽量化を図ったナットリングのデザインが「AIR」の印象を高める。
”AIR”は抜群の軽さと俊敏性にこだわり創り上げたシリーズ。SVFナノプラスブランクを採用することで軽さとシャープさを実現すると同時に、アングラーの手にかかる負担を軽減。ジャーク時には手元まで曲がり、反発力を活かしたキレのある動きを演出する。細身ブランクにありがちなジャーク時の竿ブレを抑制する為にX45を用いることで、下を向いているエギの頭を素早く浮かせる反発力とパワーを生み出す。軽量・高剛性・トラブルレスを誇る『AGS』との相乗効果により、快適な使用感を実現。センターカット2ピース構造の継部に、Vジョイントαを搭載することで、ムチのようにしなる1ピースのようなベントカーブを描く。

仕様【ジョイント】並継 適合【道糸】0.4〜0.8号 径(Φmm)【元径】8.7、【先径】1.9、【先内径】1.3 全長(m)2.03 適合サイズ【エギ】18〜70 継数(本)2 仕舞(cm)106 標準自重(g)74 カーボン含有率(%)94

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする