モンスターショット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 17 HGPH ゴールドピンクヘッド サイズ(mm)65 注文コード44680277 品番65mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

最大飛距離100mオーバー!!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!
高強度の肉厚ボディと貫通ワイヤー構造でロックショア、オフショア問わず大活躍
水平姿勢でのローリングフォールアクションで、弱ったベイトフィッシュをイミテート
水を掴むフェイスデザイン、超低重心のウェイトバランスにより、ファストからスローのただ巻き、ワンピッチジャーク、スキッピングなどあらゆるテクニックに対応

17 HGPH ゴールドピンクヘッド 質量(g)25 タイプシンキング レンジALL RANGE サイズ(mm)65 リングサイズ#4 飛距離(m)100 Over フックサイズ#4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする